DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50162937
品番
SDT20A120CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.66
幅(mm)
4.82
高さ(mm)
16.51
ピン数(ピン)
3+Tab
ダイオード
コモンカソードペア2組
整流方式
スイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
最大順方向降下電圧(mV)
790
ピーク逆繰返し電圧(V)
120
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150