ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 50162946 品番 SDT20A120CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:120V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:3+Tab 、 最大順方向降下電圧:790mV 、 長さ:10.66mm 、 幅:4.82mm 、 高さ:16.51mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする