DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50163016
品番
SDT40A120CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.66
幅(mm)
4.82
高さ(mm)
16.51
ピン数(ピン)
3+Tab
ダイオード
コモンカソードペア2組
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
880
ピーク逆繰返し電圧(V)
120
ピーク逆電流(mA)
25