DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50163025
品番
SDT40A120CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:120V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3+Tab●最大順方向降下電圧:880mV●長さ:10.66mm●幅:4.82mm●高さ:16.51mm●寸法:10.66 x 4.82 x 16.51mm
RoHS指令(10物質対応)
対応