DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
50163156
品番
BAT54BRW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:4●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:6●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA
RoHS指令(10物質対応)
対応