DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード シリーズ 70mA 70V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ピーク逆電流:100nA
注文コード
50163296
品番
BAS70W-04-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ピーク逆電流:100nA
長さ(mm)
2.2
幅(mm)
1.35
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-323 (SC-70)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
70
ピーク逆回復時間(ns)
5