DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 絶縁型 200mA 30V 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50163314
品番
BAT54TW-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:絶縁型
長さ(mm)
2.2
幅(mm)
1.35
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
6
ダイオード
ショットキー
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-363 (SC-88)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
3
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
ピーク逆電流(μA)
2
ピーク逆回復時間(ns)
5