DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
シングル オペアンプ 2.7 〜5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50163506
品番
LMV324BG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 最大動作周波数:50 kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 長さ:8.74mm
RoHS指令(10物質対応)
対応