DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SOD-523●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2
注文コード
50163777
品番
1N4148WT-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SOD-523●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応