DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:SMB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:20pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm
注文コード
50163944
品番
S2M-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:SMB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:20pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応