内容量1リール(5000個)
仕様最大順方向電流:1.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:400V 、 パッケージタイプ:SMA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 最大ダイオードキャパシタンス:20pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.92mm 、 高さ:2.1mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm
注文コード50163953
品番S2GA-13-F