DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
最大順方向電流:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:400V 、 パッケージタイプ:SMA 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:20pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.92mm 、 高さ:2.1mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm
注文コード
50163969
品番
S2GA-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:400V 、 パッケージタイプ:SMA 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:20pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.92mm 、 高さ:2.1mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応