DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:D-FLAT 、 最大順方向降下電圧:1.7V 、 最大ダイオードキャパシタンス:10pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.95mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:4.6 x 2.95 x 1.1mm
注文コード
50164355
品番
US1JDF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:D-FLAT 、 最大順方向降下電圧:1.7V 、 最大ダイオードキャパシタンス:10pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.95mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:4.6 x 2.95 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応