内容量1リール(3000個)
仕様最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:130V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.35mm 、 寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm
注文コード50164513
品番BAV116W-7-F