DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 215mA 75V 表面実装 6-Pinエレメント数 4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50164547
品番
BAV99BRVA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シリーズペア2組 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 ピン数:6 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.7mm 、 幅:1.25mm 、 高さ:0.6mm 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応