DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:300V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.35mm 、 寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm
注文コード
50164669
品番
BAV3004W-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:300V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.35mm 、 寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応