内容量1リール(3000個)
仕様最大順方向電流:250mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm
注文コード50164696
品番BAV19WS-7-F