DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード スタッド 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
最大順方向電流:2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:50V 、 パッケージタイプ:SMA 、 最大順方向降下電圧:920mV 、 最大ダイオードキャパシタンス:25pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.92mm 、 幅:2.92mm 、 高さ:2.1mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm
注文コード
50164809
品番
ES2AA-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:50V 、 パッケージタイプ:SMA 、 最大順方向降下電圧:920mV 、 最大ダイオードキャパシタンス:25pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.92mm 、 幅:2.92mm 、 高さ:2.1mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応