DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 300mA 表面実装 エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50164818
品番
BAS16-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
●最大順方向電流:300mA●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
RoHS指令(10物質対応)
対応