DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 6-Pinエレメント数 4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50165046
品番
BAV70DW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソードペア2組 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:6 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm