DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード スタッド 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
最大順方向電流:3A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SMC 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:50pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:7.11 x 6.22 x 2.3mm
注文コード
50165177
品番
RS3B-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:3A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SMC 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:50pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:7.11 x 6.22 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応