内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スタッド 、 最大逆電圧:50V 、 パッケージタイプ:SMC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:900mV 、 最大ダイオードキャパシタンス:45pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:7.11 x 6.22 x 2.3mm
注文コード50165283
品番ES3A-13-F