DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
最大順方向電流:5A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:400V 、 パッケージタイプ:SMC 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 最大ダイオードキャパシタンス:40pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:7.11 x 6.22 x 2.3mm
注文コード
50165518
品番
S5GC-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:5A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:400V 、 パッケージタイプ:SMC 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 最大ダイオードキャパシタンス:40pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:7.11 x 6.22 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応