DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード コモンカソード 300mA 75V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50165563
品番
BAV70-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.4
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1.25
ピーク逆繰返し電圧(V)
75
ピーク逆電流(μA)
50
ピーク逆回復時間(ns)
4