DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード コモンカソード 300mA 75V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
50165579
品番
BAV70-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:75V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A
RoHS指令(10物質対応)
対応