DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50165615
品番
BAV99T-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.7
幅(mm)
0.85
寸法(mm)
1.7 x 0.85 x 0.8
高さ(mm)
0.8
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-523 (SC-89)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1.25
ピーク逆繰返し電圧(V)
85
ピーク逆回復時間(ns)
4