DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50165624
品番
BAV99T-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:85V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:1.7mm●幅:0.85mm●高さ:0.8mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4A
RoHS指令(10物質対応)
対応