DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード シリーズ 160mA 85V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50165649
品番
BAV199W-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シリーズ●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:85V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:3μs●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4A
RoHS指令(10物質対応)
対応