DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スーパーバリア 整流ダイオード 20A 65V 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50166035
品番
SBR2065D1-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:65V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3+Tab 、 最大順方向降下電圧:630mV 、 長さ:6.7mm 、 幅:6.2mm 、 高さ:2.39mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応