DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 100V スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50166263
品番
SBR20100CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:820mV●長さ:16.51mm●幅:10.66mm●高さ:16.51mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:150A
RoHS指令(10物質対応)
対応