DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 30A 300V スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50166297
品番
SBR30300CTFP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:300V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.03V 、 長さ:16.07mm 、 幅:10.31mm 、 高さ:16.07mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応