DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 30A 300V スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50166306
品番
SBR30300CTFP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●最大連続 順方向電流:30A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:300V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.03V●長さ:16.07mm●幅:10.31mm●高さ:16.07mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A
RoHS指令(10物質対応)
対応