DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ツェナータイプ:高精度 、 ツェナー電圧許容性:±2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:150Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.3mm 、 寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50166656
品番
BZT585B11T-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ツェナータイプ:高精度 、 ツェナー電圧許容性:±2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:150Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.3mm 、 寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応