DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SMA 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:7Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:4.6mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50166735
品番
SMAZ12-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SMA 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:7Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:4.6mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応