DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●標準ツェナー電圧:12V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.2mm●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm
注文コード
50166778
品番
BZX84C12W-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:12V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.2mm●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応