DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成:絶縁型●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:6●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.2mm●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●幅:1.35mm
注文コード
50166814
品番
BZX84C12TS-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:絶縁型●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:6●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.2mm●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●幅:1.35mm