内容量1袋(100個)
仕様標準ツェナー電圧:12V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2.5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大ツェナーインピーダンス:35Ω 、 最大逆漏れ電流:70nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.75mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50167085
品番DDZ12ASF-7