DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様標準ツェナー電圧:13V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:POWERDI123 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 標準電圧温度係数:0.05 → 0.1%/℃ 注文コード50167146 品番DFLZ13-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準ツェナー電圧:13V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:POWERDI123 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 標準電圧温度係数:0.05 → 0.1%/℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする