DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 300mW ESD保護用 デュアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:ESDサプレッサ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:110Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
50167189
品番
AZ23C13-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:ESDサプレッサ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:110Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃