DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 500mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
●標準ツェナー電圧:13V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:7%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.85mm●寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm●幅:1.7mm
注文コード
50167295
品番
BZT52C13-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:13V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:7%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.85mm●寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応