DiodesZetex
UDZ-Bシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
50167347
品番
UDZ15B-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:42Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応