DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
標準ツェナー電圧:15V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:POWERDI123 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 標準電圧温度係数:0.05 → 0.1%/℃
注文コード
50167435
品番
DFLZ15-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:15V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:POWERDI123 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 標準電圧温度係数:0.05 → 0.1%/℃