DiodesZetex
DDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50167444
品番
DDZ9702T-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:150 mW 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:0.05mA 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.3mm 、 寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応