※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
150kg(20g) 防塵・防水台はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50167477
品番
EA715DE-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,620
販売価格(税別)
¥
64,200
バスケットに入れる
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
150
最小目盛(kg)
0.02
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
300×380
エスコ品番
EA715DE-150
ひょう量単位
kg