DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:7.8mA●最大ツェナーインピーダンス:17Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.85mm●寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm●幅:1.7mm
注文コード
50167889
品番
MMSZ5246B-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:7.8mA●最大ツェナーインピーダンス:17Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.85mm●寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応