DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 300mW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:7%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:45Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●幅:0.9mm
注文コード
50168038
品番
BZT52C18T-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:7%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:45Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●幅:0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応