DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 300mW ESD保護用 デュアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●標準ツェナー電圧:18V●1チップ当たりのエレメント数:2●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:ESDサプレッサ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:170Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
注文コード
50168056
品番
AZ23C18-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:18V●1チップ当たりのエレメント数:2●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:ESDサプレッサ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:170Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応