DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●標準ツェナー電圧:20V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:POWERDI123●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.93 x 1mm●高さ:1mm
注文コード
50168528
品番
DFLZ20-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:20V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:POWERDI123●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.93 x 1mm●高さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応