内容量1リール(3000個)
仕様標準ツェナー電圧:24V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:70Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:18.4 (Min)mV/℃
注文コード50168799
品番BZT52C24S-7-F