DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●標準ツェナー電圧:24V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:高精度●ツェナー電圧許容性:±2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:250Ω●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●パワー消費:350mW
注文コード
50168869
品番
BZT585B24T-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:24V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:高精度●ツェナー電圧許容性:±2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:250Ω●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●パワー消費:350mW
RoHS指令(10物質対応)
対応